Borrstång HM 20/09 mm

Art-nr: 260016 20/09
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 8×D
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftdiameter Ds 20 mm
    Vändskärsstorlek 9 mm
    Användning Höger
    Invändigt svarvdjup upp till 8×D
    Skärmaterial VHM
    Norm DIN 8024
    Invändig ja
    ISO-kod hållare E20S SCLCR/L09
    Inställningsvinkel κ 95 grad
    Passande vändskär CC.. 09T3..
    Minimiförborrningshåldiameter Dmin 23 mm
    Mittförskjutning L3 12 mm
    Spännhöjd L2 19 mm
    Huvudängd L1 16 mm
    totallängd L 250 mm
    Skruvsats förvändskär 269028 8
    Användning Längssvarvning invändigt
    Produktslag Borrstång

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 260016 20/09
    EAN/GTIN 4045197651846
    Tillverkarens nummer 260016 20/09

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen