Borrstång HM 8/06 mm

Art-nr: 260016 8/06
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
64 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 8×D
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 8 mm
Vändskärsstorlek 6 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 8×D
Skärmaterial VHM
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare E08K SCLCR/L06
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär CC..0602..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 10 mm
Mittförskjutning L3 5 mm
Spännhöjd L2 7,6 mm
Huvudängd L1 10 mm
totallängd L 125 mm
Skruvsats förvändskär 269028 7
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260016 8/06
EAN/GTIN 4045197651808
Tillverkarens nummer 260016 8/06

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen