GARANT Master Eco svarvhållare kort 20/06 mm

Art-nr: 251910 20/06
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Eco
Skaftmått 20 mm
Vändskärsstorlek 6 mm
Användning Höger
Norm DIN ISO 5610
Invändig ja
ISO-kod hållare PWLNR/L 2020X06
Passande vändskär WN.. 0604..
Funktionsbredd L4 25 mm
Huvudängd L1 30 mm
totallängd L 90 mm
Underläggsplatta 259031 47
Hävarm 259015 16
Hävarmsskruv 259018 16
Fjäder 259046 5
Inställningsvinkel κ 95 grad
Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning
Produktslag QuickTurn skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 251910 20/06
EAN/GTIN 4062406733889
Tillverkarens nummer 251910 20/06

Benämning

Utförande:

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

Anmärkning:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersida i kombination med GARANT Master Eco fästen nr 319006319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Master Eco" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen