{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | WNMG 060408 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | HB7130-2 | |
Skärmaterial | HM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | VM | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,5 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 70 m/min - 240 m/min | |
Antal byten/skär | 6 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 252064 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4062406750060 | |
Tillverkarens nummer | 252064 HB7130-2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
WNMG 060408, Sort: HB7130-2
på begäran
I lager
1 006 styck i lager
Från
1
st
150,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
125,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
617 styck i lager
Från
1
st
147,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
122,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnradie | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kod vändskär | WNMG 060408 | WNMG 060408 |
Skärmaterial | HM | VHM |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,5 mm/v | 0,1 mm/v - 0,5 mm/v |
Primäranvändning | M | M |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |