{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | WNMG 060408 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | HB7120-1 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | VM | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,5 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 80 m/min - 260 m/min | |
Antal byten/skär | 6 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 252064 HB7120-1 | |
EAN/GTIN | 4045197820167 | |
Tillverkarens nummer | 252064 HB7120-1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
WNMG 060408, Sort: HB7120-1
på begäran
I lager
699 styck i lager
Från
1
st
150,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
125,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
719 styck i lager
93,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal byten/skär | 6 | 6 |
ISO-kod vändskär | WNMG 060408 | WNMG 060408 |
Skärmaterial | VHM | VHM |
spån-brytare | VM | MM |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,5 mm/v | 0,12 mm/v - 0,45 mm/v |
Skärhastighet vc primär användning | 80 m/min - 260 m/min | 50 m/min - 200 m/min |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |