{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | WNMG 060408 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | HB7210-1 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | K | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | GM | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Matning f | 0,3 mm/v - 0,7 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 100 m/min - 450 m/min | |
Beläggning | TiCN | |
Antal byten/skär | 6 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 252064 HB7210-1 | |
EAN/GTIN | 4062406059132 | |
Tillverkarens nummer | 252064 HB7210-1 |