{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 16 mm | |
Vändskärsstorlek | 6 mm | |
Användning | Vänster | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | PWLNR/L 1616H06 | |
Passande vändskär | WN.. 0604.. | |
Funktionsbredd L4 | 20 mm | |
Huvudängd L1 | 16 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Underläggsplatta | 259031 25 | |
Hävarm | 259015 9 | |
Hävarmsskruv | 259018 6 | |
Fjäder-sats | 259044 5 | |
Fjäderstift-sats | 259047 3 | |
Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 251917 16/06 | |
EAN/GTIN | 4045197651358 | |
Tillverkarens nummer | 251917 16/06 |