Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/08mm

Art-nr.: 251917 20/08
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
39 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 20 mm
Vändskärsstorlek 8 mm
Användning Vänster
Norm DIN ISO 5610
Invändig nej
ISO-kod hållare PWLNR/L 2020K08
Passande vändskär WN.. 0804..
Funktionsbredd L4 25 mm
Huvudängd L1 20 mm
totallängd L 125 mm
Underläggsplatta 259031 40
Hävarm 259015 2
Hävarmsskruv 259018 2
Fjäder-sats 259044 2
Fjäderstift-sats 259047 2
Inställningsvinkel κ 95 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 251917 20/08
EAN/GTIN 4045197651396
Tillverkarens nummer 251917 20/08