{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 16 mm | |
Vändskärsstorlek | 8 mm | |
Användning | Vänster | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | PWLNR/L 1616H08 | |
Passande vändskär | WN.. 0804.. | |
Funktionsbredd L4 | 25 mm | |
Huvudängd L1 | 20 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Underläggsplatta | 259031 40 | |
Hävarm | 259015 2 | |
Hävarmsskruv | 259018 2 | |
Fjäder-sats | 259044 2 | |
Fjäderstift-sats | 259047 2 | |
Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 251917 16/08 | |
EAN/GTIN | 4045197651389 | |
Tillverkarens nummer | 251917 16/08 |