{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Eco | |
Skaftmått | 16 mm | |
Vändskärsstorlek | 12 mm | |
Användning | Höger | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | PCLNR/L 1620F12 | |
Passande vändskär | CN.. 1204.. | |
Funktionsbredd L4 | 25 mm | |
Huvudängd L1 | 30 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Underläggsplatta | 259031 5 | |
Hävarm | 259015 15 | |
Hävarmsskruv | 259018 14 | |
Fjäder | 259046 4 | |
Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
Användning | Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 250000 16/12 | |
EAN/GTIN | 4062406733223 | |
Tillverkarens nummer | 250000 16/12 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |