Master Eco spännhållare, kort PWLNR 95°, för vändskärplattor WN.., höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/08mm

Art-nr.: 251910 25/08
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Eco
Skaftmått 25 mm
Vändskärsstorlek 8 mm
Användning Höger
Norm DIN ISO 5610
Invändig ja
ISO-kod hållare PWLNR/L 2525H08
Passande vändskär WN.. 0804..
Funktionsbredd L4 32 mm
Huvudängd L1 30 mm
totallängd L 100 mm
Underläggsplatta 259031 48
Hävarm 259015 15
Hävarmsskruv 259018 15
Fjäder 259046 4
Inställningsvinkel κ 95 grad
Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning
Produktslag QuickTurn skärhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 251910 25/08
EAN/GTIN 4062406734114
Tillverkarens nummer 251910 25/08
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

Anmärkning:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersida i kombination med GARANT Master Eco fästen nr 319006319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Master Eco" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen