VHM-brotschhuvud HPC H7 stål Genomgående hål 23,201-X mm

Art-nr: 239720 23,201-X
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nominell⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Borrtolerans: H7
  • Användning vid håltyp: för bottenhål
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie TopCut
    ⌀-Område 23,201 mm - 24,2 mm
    Beläggning TiAlN
    Skärmaterial VHM
    Norm Verkstadsnorm
    Borrtolerans H7
    Användning vid håltyp för bottenhål
    Bearbetningsstrategi HPC
    Invändig ja
    Semi Standard ja
    Hållarstorlek 20 mm
    Skärlängd l1 14 mm
    huvudets längd l 26 mm
    Antal skär Z 8
    passande grundhållare GARANT TopCut
    Produktslag Skärinsats för brotschning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 239720 23,201-X
    EAN/GTIN 4062406606305
    Tillverkarens nummer 239720 23,201-X

    Användningstabell

    Stål < 750 N/mm²
    P
    120
    Stål < 900 N/mm²
    P
    120
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    120
    GG
    K
    80
    GGG
    K
    60
    vått maximal
     
    vått minimal
     

    Benämning

    Utförande:

    Brotschsystem med utbyteshuvud färdigslipar för passning IT7. Skärgeometrin anpassad efter tillämpningen.
    Systemraxialkast ≤5 µm (i förhållande till huvud och hållare) i monterat tillstånd.
    Med korta skäreggar och vänsterspiral.

    Användningsdata:

    För brotschning av genomgående hål.
    För HPC-/HSC-brotschning.

    Anmärkning:

    Total användbar längd = L1 (fixtur nr 239740 / 239745) + L (byteshuvud nr 239710 till 239720).
    Passande chucknyckel nr 219987. Insats för momentnyckel nr 219986.
    Andra storlekar kan levereras på förfrågan.
    Leveranstid: 4 veckor
    Minsta orderkvantitet: 1 st
    Kundspecifik specialtillverkning:
    Annullering kan göras inom högst 3 arbetsdagar efter erhållen orderbekräftelse. Ingen återtagning är möjlig.

    Nedladdningar och dokument

    Från samma serie "TopCut" Visa alla

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen