VHM-brotschhuvud HPC H7 stål Genomgående hål, TiAlN, Nominell⌀ D: 12,701-Xmm

Art-nr.: 239720 12,701-X
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nominell⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Borrtolerans: H7
  • Användning vid håltyp: för bottenhål
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie TopCut
⌀-Område 12,701 mm - 13,200 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Borrtolerans H7
Användning vid håltyp för bottenhål
Bearbetningsstrategi HPC
Invändig ja
Semi Standard ja
Hållarstorlek 12 mm
Skärlängd l1 10 mm
huvudets längd l 22 mm
Antal skär Z 6
passande grundhållare GARANT TopCut
konfigurerbara toleranser A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; D; U; V; W; EF; E; Z; ZA; ZB; ZC
konfigurerbara egenskaper 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Produktslag Skärinsats för brotschning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 239720 12,701-X
EAN/GTIN 4062406606190
Tillverkarens nummer 239720 12,701-X

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
80
GGG
K
60
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

Brotschsystem med utbyteshuvud färdigslipar för passning IT7. Skärgeometrin anpassad efter tillämpningen.
Systemraxialkast ≤5 µm (i förhållande till huvud och hållare) i monterat tillstånd.
Med korta skäreggar och vänsterspiral.

Användningsdata:

För brotschning av genomgående hål.
För HPC-/HSC-brotschning.

Anmärkning:

Total användbar längd = L1 (fixtur nr 239740 / 239745) + L (byteshuvud nr 239710 till 239720).
Passande chucknyckel nr 219987. Insats för momentnyckel nr 219986.
Andra storlekar kan levereras på förfrågan.
Leveranstid: 4 veckor
Minsta orderkvantitet: 1 st
Kundspecifik specialtillverkning:
Annullering kan göras inom högst 3 arbetsdagar efter erhållen orderbekräftelse. Ingen återtagning är möjlig.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "TopCut" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen