Borrstång 29,8 mm

Art-nr: 236677 29,8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nominell⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell⌀ D 29,8
Skaftutförande  DIN 1835 A
Invändig ja
Minimidiameter dmin 28 mm
Inställningsområde med excenterspännhylsa 29,5 mm - 30,3 mm
Utkragningslängd L1 43 mm
totallängd Ltot 195 mm
Skaftdiameter Ds h6 20 mm
passande excenterhylsstorlek nr 236679 20
Passande vändskär 260142 HB725
Skruvsats förvändskär 269440 (8IP; 1,2 Nm)
Antal skär Z 1
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 236677 29,8
EAN/GTIN 4045197769329
Tillverkarens nummer 236677 29,8

Benämning

Användningsdata:

För upprymning av förborrade eller gjutna hål till nominell ⌀ i kombination med excenterspännhylsor nr 236679 .
För standard ISO-vändskärsplattor CC..0602.

Anmärkning:

Den ⌀ som ska upprymmas får inte vara mindre än ⌀ dmin..

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen