{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell⌀ D | 9,8 | |
Skaftform | DIN 1835 A | |
Invändig | ja | |
Minimidiameter dmin | 8,8 mm | |
Inställningsområde med excenterspännhylsa | 9,5 mm - 10,3 mm | |
Utkragningslängd L1 | 23 mm | |
totallängd Ltot | 85 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 8 mm | |
passande excenterhylsstorlek nr 236679 | 8 | |
Passande vändskär | 260142 HB725 | |
Skruvsats förvändskär | 269410 (7IP; 1,0 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236677 9,8 | |
EAN/GTIN | 4045197769121 | |
Tillverkarens nummer | 236677 9,8 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |