{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell⌀ D | 25,8 | |
Skaftutförande | DIN 1835 A | |
Invändig | ja | |
Minimidiameter dmin | 24 mm | |
Inställningsområde med excenterspännhylsa | 25,5 mm - 26,3 mm | |
Utkragningslängd L1 | 39 mm | |
totallängd Ltot | 180 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 20 mm | |
passande excenterhylsstorlek nr 236679 | 20 | |
Passande vändskär | 260142 HB725 | |
Skruvsats förvändskär | 269440 (8IP; 1,2 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236677 25,8 | |
EAN/GTIN | 4045197769282 | |
Tillverkarens nummer | 236677 25,8 |