Borrstång 27,8 mm

Art-nr: 236677 27,8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nominell⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Nominell⌀ D 27,8
    Skaftutförande  DIN 1835 A
    Invändig ja
    Minimidiameter dmin 26 mm
    Inställningsområde med excenterspännhylsa 27,5 mm - 28,3 mm
    Utkragningslängd L1 41 mm
    totallängd Ltot 190 mm
    Skaftdiameter Ds h6 20 mm
    passande excenterhylsstorlek nr 236679 20
    Passande vändskär 260142 HB725
    Skruvsats förvändskär 269440 (8IP; 1,2 Nm)
    Antal skär Z 1
    Produktslag Vändskärsborrar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 236677 27,8
    EAN/GTIN 4045197769305
    Tillverkarens nummer 236677 27,8

    Benämning

    Användningsdata:

    För upprymning av förborrade eller gjutna hål till nominell ⌀ i kombination med excenterspännhylsor nr 236679 .
    För standard ISO-vändskärsplattor CC..0602.

    Anmärkning:

    Den ⌀ som ska upprymmas får inte vara mindre än ⌀ dmin..

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen