KOMET KUB Trigon® vändskärsborr kombiskaft 29 mm

Art-nr: 236630 29
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC m7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 3×D
  • Skaft: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Borranvändning: Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie KUB Trigon®
    Nominell⌀ D 29
    Borrdjup för vändskärsborr upp till 3×D
    Skaft DIN 6535 HE, DIN 6595
    Borranvändning Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
    Invändig ja
    Effektiv längd L1 87 mm
    Utkragningslängd LA 111 mm
    Skaftdiameter Ds 32 mm
    Skaftlängd Ls 60 mm
    möjlig maximal diameter genom utstyrning 32 mm
    Högsta justeringsgränsvärde Vmax 1,5 mm
    ISO-kod vändskär WOEX 05T304 24-...
    Skruvsats förvändskär 239652 8IP2 (1,3 Nm)
    Antal skär Z 1
    Produktslag Vändskärsborrar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 236630 29
    EAN/GTIN 4047109100473
    Tillverkarens nummer V45 72902

    Benämning

    Utförande:

    • Axelförskjuten borrning: Diameterberoende upp till 1,5 mm.
    • Speciell bearbetningsmetod för extremt stora spånutrymmen i kombination med mycket hög styvhet.
    • Specifik positionering av vändskären för borrhål utan återgångs-repor och exakt måttnoggrannhet (± 0,1 mm som regel).
    • Invändig kylning direkt på skäreggarna (sofistikerad geometriidealisk för minimalsmörjning).
    • 3−10 bar kylmedelstryck är tillräckligt.
    • För fast och roterande användning.
    • Axelförskjuten borrning: ⌀-beroende upp till 1,5 mm, t.ex. med excenterjusteranordningen (nr 239010 239030)

    Användningsdata:

    Med vändskär nr 236740 −237080.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

    Anmärkning:

    • Varning! En bricka faller av när borren går igenom materialet. Risk för personskador på grund av roterande arbetsstycken! Vidta skyddsåtgärder.
    • På förfrågan − vänsterskärande; − 2×D, − andra diametrar; − specialutföranden − torsionsvibrationsdämpare för ABS som ger en vibrationssnål bearbetning med längsta möjliga användningstid och lägsta möjliga bullernivå.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen