{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Trigon® | |
Nominell⌀ D | 19,5 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Borranvändning | Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning | |
Invändig | ja | |
Effektiv längd L1 | 60 mm | |
Utkragningslängd LA | 84 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
möjlig maximal diameter genom utstyrning | 20 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kod vändskär | WOEX 030204 10-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236630 19,5 | |
EAN/GTIN | 4047109100183 | |
Tillverkarens nummer | V44 71952 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Trigon® vändskärsborr kombiskaft, 3×D, ⌀ DC m7: 19,5mm
på begäran
I lager
9 styck i lager
4 647,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
3 967,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
3 702,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,25 mm |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | 3×D | 3×D |
Borranvändning | Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning | Centrumborr; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning | Centrumborr; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning |
ISO-kod vändskär | WOEX 030204 10-... | WOEX 030204 | WOEX 030204 |
Nominell⌀ D | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
Skruvsats förvändskär | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) |
Effektiv längd L1 | 60 mm | 60 mm | 60 mm |