KOMET KUB Trigon® vändskärsborr kombiskaft 27 mm

Art-nr: 236630 27
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC m7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 3×D
  • Skaft: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Borranvändning: Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie KUB Trigon®
    Nominell⌀ D 27
    Borrdjup för vändskärsborr upp till 3×D
    Skaft DIN 6535 HE, DIN 6595
    Borranvändning Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
    Invändig ja
    Effektiv längd L1 81 mm
    för tumdiameter 1 1/16 tum
    Utkragningslängd LA 105 mm
    Skaftdiameter Ds 32 mm
    Skaftlängd Ls 60 mm
    möjlig maximal diameter genom utstyrning 30 mm
    Högsta justeringsgränsvärde Vmax 1,5 mm
    ISO-kod vändskär WOEX 05T304 24-...
    Skruvsats förvändskär 239652 8IP2 (1,3 Nm)
    Antal skär Z 1
    Produktslag Vändskärsborrar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 236630 27
    EAN/GTIN 4047109100442
    Tillverkarens nummer V45 72702

    Benämning

    Utförande:

    • Axelförskjuten borrning: Diameterberoende upp till 1,5 mm.
    • Speciell bearbetningsmetod för extremt stora spånutrymmen i kombination med mycket hög styvhet.
    • Specifik positionering av vändskären för borrhål utan återgångs-repor och exakt måttnoggrannhet (± 0,1 mm som regel).
    • Invändig kylning direkt på skäreggarna (sofistikerad geometriidealisk för minimalsmörjning).
    • 3−10 bar kylmedelstryck är tillräckligt.
    • För fast och roterande användning.
    • Axelförskjuten borrning: ⌀-beroende upp till 1,5 mm, t.ex. med excenterjusteranordningen (nr 239010 239030)

    Användningsdata:

    Med vändskär nr 236740 −237080.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

    Anmärkning:

    • Varning! En bricka faller av när borren går igenom materialet. Risk för personskador på grund av roterande arbetsstycken! Vidta skyddsåtgärder.
    • På förfrågan − vänsterskärande; − 2×D, − andra diametrar; − specialutföranden − torsionsvibrationsdämpare för ABS som ger en vibrationssnål bearbetning med längsta möjliga användningstid och lägsta möjliga bullernivå.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen