KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft 28 mm

Art-nr: 236604 28
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC m7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 5×D
  • Skaft: ABS
  • Borranvändning: kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie KUB Pentron®
Nominell⌀ D 28
Borrdjup för vändskärsborr upp till 5×D
Skaft ABS
Borranvändning kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Effektiv längd L1 140 mm
Utkragningslängd LA 174 mm
ABS® skaftdiameter Ds 50 mm
ISO-kod vändskär SOGX 09T308 28-...
Skruvsats förvändskär 239652 8IP6 (2,2 Nm)
Antal skär Z 1
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 236604 28
EAN/GTIN 4047109191693
Tillverkarens nummer U45 52800

Benämning

Utförande:

Håltolerans: D − 0,1 / + 0,35

Användningsdata:

Med vändskär nr 236605 −236610.

Rekommendation:

Vid borrning ska matningen minskas till 70 %.

Anmärkning:

  • Får bara användas under stabila maskinförhållanden.
  • Utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft levereras på förfrågan.
  • Axelförskjuten borrning upp till Vmax = 0,25 mm.
  • Maximal diameter genom utstyrning = D + 0,5 mm.
  • Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft 28 mm

KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft 28 mm

på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
9 761,44  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager
7 336,87  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Invändig ja ja
ISO-kod vändskär SOGX 09T308 28-... SOGX 100408
Nominell⌀ D 28 28
Skruvsats förvändskär 239652 8IP6 (2,2 Nm) 239700 10IP (2,8 Nm)
Effektiv längd L1 140 140
Serie KUB Pentron® Power Drill
Utkragningslängd LA 174 162

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen