KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft, 5×D, ⌀ DC m7: 22mm

Art-nr.: 236604 22
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC m7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 5×D
  • Skaft: ABS
  • Borranvändning: kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie KUB Pentron®
Nominell⌀ D 22
Borrdjup för vändskärsborr upp till 5×D
Skaft ABS
Borranvändning kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Effektiv längd L1 110 mm
Utkragningslängd LA 142 mm
ABS® skaftdiameter Ds 50 mm
ISO-kod vändskär SOGX 07T208 20-...
Skruvsats förvändskär 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Antal skär Z 1
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 236604 22
EAN/GTIN 4047109181793
Tillverkarens nummer U45 52200

Benämning

Utförande:

Håltolerans: D − 0,1 / + 0,35

Användningsdata:

Med vändskär nr 236605 −236610.

Rekommendation:

Vid borrning ska matningen minskas till 70 %.

Anmärkning:

  • Får bara användas under stabila maskinförhållanden.
  • Utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft levereras på förfrågan.
  • Axelförskjuten borrning upp till Vmax = 0,25 mm.
  • Maximal diameter genom utstyrning = D + 0,5 mm.
  • Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft, 5×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 22mm

KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft, 5×D, ⌀ DC m7: 22mm

på begäran
I lager
2 styck i lager
8 483,84  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager
6 618,15  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Borranvändning kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
Invändig ja ja
Nominell⌀ D 22 22
Skruvsats förvändskär 239652 6IP2 (1,0 Nm) 239700 6IP1 (1,0 Nm)
Effektiv längd L1 110 mm 110 mm
Serie KUB Pentron® Power Drill
Utkragningslängd LA 142 mm 129 mm

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen