{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominell⌀ D | 23 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 5×D | |
Skaft | ABS | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 115 mm | |
för tumdiameter | 29/32 tum | |
Utkragningslängd LA | 147 mm | |
ABS® skaftdiameter Ds | 50 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 07T208 20-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236604 23 | |
EAN/GTIN | 4047109181816 | |
Tillverkarens nummer | U45 52300 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft 23 mm
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
8 498,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
6 844,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 |
Invändig | ja | ja |
Nominell⌀ D | 23 | 23 |
Skaft | ABS | ISO 9766 |
Skruvsats förvändskär | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |