{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominell⌀ D | 27 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 5×D | |
Skaft | ABS | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 135 mm | |
för tumdiameter | 1 1/16 tum | |
Utkragningslängd LA | 169 mm | |
ABS® skaftdiameter Ds | 50 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 09T308 28-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236604 27 | |
EAN/GTIN | 4047109190290 | |
Tillverkarens nummer | U45 52700 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft 27 mm
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
9 761,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 styck i lager
7 336,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 5×D | 5×D |
Invändig | ja | ja |
Nominell⌀ D | 27 | 27 |
Skaft | ABS | ISO 9766 |
Skruvsats förvändskär | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Effektiv längd L1 | 135 | 135 |
för tumdiameter | 1 1/16 | 1 1/16 |