{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominell⌀ D | 17.5 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 72 mm | |
för tumdiameter | 11/16 tum | |
Utkragningslängd LA | 89 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 050204 12-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236601 17,5 | |
EAN/GTIN | 4047109190405 | |
Tillverkarens nummer | U44 11750 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft 17,5 mm
på begäran
I lager
2 styck i lager
6 727,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
5 741,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
4 139,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | 4×D | 4×D |
Invändig | ja | ja | ja |
Nominell⌀ D | 17.5 | 17.5 | 17,5 |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Effektiv längd L1 | 72 | 72 | 71 |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill | HOLEX Pro |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |