KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft, 4×D, ⌀ DC m7: 23mm

Art-nr.: 236601 23
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC m7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 4×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Borranvändning: kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie KUB Pentron®
Nominell⌀ D 23
Borrdjup för vändskärsborr upp till 4×D
Skaft ISO 9766
Borranvändning kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Effektiv längd L1 92 mm
för tumdiameter 29/32 tum
Utkragningslängd LA 112 mm
Skaftdiameter Ds 25 mm
Skaftlängd Ls 56 mm
ISO-kod vändskär SOGX 07T208 20-...
Skruvsats förvändskär 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Antal skär Z 1
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 236601 23
EAN/GTIN 4047109181137
Tillverkarens nummer U44 12300

Benämning

Utförande:

  • Maximal kapacitet och livslängd genom optimal hållfasthet hos grundhållaren och speciell ytbehandling.
  • Mycket god måttnoggrannhet under mycket besvärliga borrningsförhållanden.
  • Kostnadseffektiv lagerhållning genom identiska in- och utvändiga vändskär.
  • Axelförskjuten borrning till Vmax= 0,25 mm är möjlig. Maximal diameter genom utstyrning = D + 0,5 mm.

Håltolerans: ⌀D − 0,1 / + 0,3

Användningsdata:

  • Vid extrema bearbetningssituationer.

Med vändskär nr 236605236609.

Leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

Anmärkning:

Kan på förfrågan levereras i utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft samt i tumdimensioner.
Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft, 4×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 23mm

KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft, 4×D, ⌀ DC m7: 23mm

på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
7 071,97  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager
4 941,55  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager
6 214,76  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager
4 475,13  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager
7 387,12  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Borrdjup för vändskärsborr upp till 4×D 4×D 4×D 4×D 5×D
Invändig ja ja ja ja ja
ISO-kod vändskär SOGX 07T208 20-... WOEX 040304 SOGX 080407 SOMT070308 / XOMT070305 SOGX 080407
Nominell⌀ D 23 23 23 23 23
Effektiv längd L1 92 mm 92 mm 92 mm 95 mm 115 mm
Produktslag Vändskärsborrar Vändskärsborrar Vändskärsborrar Vändskärsborrar Vändskärsborrar
Utkragningslängd LA 112 mm 116 mm 112 mm 116 mm 147 mm

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen