{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominell⌀ D | 31 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 124 mm | |
för tumdiameter | 1 7/32 tum | |
Utkragningslängd LA | 148 mm | |
Skaftdiameter Ds | 40 mm | |
Skaftlängd Ls | 68 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 100408 32-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236601 31 | |
EAN/GTIN | 4047109198838 | |
Tillverkarens nummer | U44 33100 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft, 4×D, ⌀ DC m7: 31mm
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
8 761,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
5 294,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
6 693,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
4 790,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Invändig | ja | ja | ja | ja |
Nominell⌀ D | 31 | 31 | 31 | 31 |
Skruvsats förvändskär | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |
Utkragningslängd LA | 148 mm | 153 mm | 148 mm | 154 mm |