{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominell⌀ D | 35 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | |
Skaft | ABS | |
Invändig | ja | |
Effektiv längd L1 | 140 mm | |
Utkragningslängd LA | 180 mm | |
ABS® skaftdiameter Ds | 63 mm | |
ISO-kod vändskär | SOEX 120508 44-.. | |
Skruvsats förvändskär | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 218 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 235507 35 | |
Tillverkarens nummer | U14 03500 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 4×D, ⌀ DC m7: 35mm |
på begäran
I lager
11 styck i lager
5 294,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
7 702,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
5 534,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
9 240,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 5×D |
ISO-kod vändskär | SOEX 120508 44-.. | WOEX 05T304 | SOGX 110509 | SOMT110408 / XOMT110406 | SOGX 110509 |
Nominell⌀ D | 35 | 35 | 35 | 15 | 35 |
Skaft | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 | ABS |
Skruvsats förvändskär | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |