{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominell⌀ D | 15 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | |
Skaft | ABS | |
Invändig | ja | |
Effektiv längd L1 | 60 mm | |
Utkragningslängd LA | 95 mm | |
ABS® skaftdiameter Ds | 50 mm | |
ISO-kod vändskär | SOEX 050204 13-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 126 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 235507 15 | |
Tillverkarens nummer | U12 51500 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 4×D, ⌀ DC m7: 15mm |
på begäran
I lager
12 styck i lager
4 667,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
5 540,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
3 997,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Invändig | ja | ja | ja | ja |
ISO-kod vändskär | SOEX 050204 13-... | WOEX 030204 | SOGX 050204 | SOMT05T204 / XOMT05T204 |
Skruvsats förvändskär | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) | 232980 1 (TX6;0,4Nm) |
Effektiv längd L1 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 63 mm |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |
Utkragningslängd LA | 95 mm | 84 mm | 74 mm | 79 mm |