KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft 24,5 mm

Art-nr: 235507 24,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC m7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 4×D
  • Skaft: ABS
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie KUB Quatron®
    Nominell⌀ D 24,5
    Borrdjup för vändskärsborr upp till 4×D
    Skaft ABS
    Invändig ja
    Effektiv längd L1 100 mm
    Utkragningslängd LA 135 mm
    ABS® skaftdiameter Ds 50 mm
    ISO-kod vändskär SOEX 07T308 23-...
    Skruvsats förvändskär 239652 8IP1 (1,3 Nm)
    Antal skär Z 1
    totallängd L 166 mm
    Produktslag Vändskärsborrar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 235507 24,5
    EAN/GTIN 4047109096165
    Tillverkarens nummer U12 52450

    Benämning

    Användningsdata:

    Med vändskär nr 236520236576.

    Anmärkning:

    Används endast i stabila maskinförhållanden.
    Axelförskjuten borrning upp till Vmax = 0,25 mm, t.ex. med excenterjusteranordning nr 239010 till 239012.
    Maximal diameter genom utstyrning ⌀ = D+0,5 mm.
    Andra storlekar på förfrågan.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen