KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft 21 mm

Art-nr: 235507 21
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 4×D
  • Skaft: ABS
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie KUB Quatron®
Nominell⌀ D 21
Borrdjup för vändskärsborr upp till 4×D
Skaft ABS
Invändig ja
Effektiv längd L1 84 mm
Utkragningslängd LA 119 mm
ABS® skaftdiameter Ds 50 mm
ISO-kod vändskär SOEX 060306 18-...
Skruvsats förvändskär 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Antal skär Z 1
totallängd L 150 mm
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 235507 21
EAN/GTIN 4047109091153
Tillverkarens nummer U12 52100

Benämning

Användningsdata:

Med vändskär nr 236520236576.

Anmärkning:

Används endast i stabila maskinförhållanden.
Axelförskjuten borrning upp till Vmax = 0,25 mm, t.ex. med excenterjusteranordning nr 239010 till 239012.
Maximal diameter genom utstyrning ⌀ = D+0,5 mm.
Andra storlekar på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    ⌀ DC m7 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen