{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominell⌀ D | 32 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | |
Skaft | ABS | |
Invändig | ja | |
Effektiv längd L1 | 128 mm | |
Utkragningslängd LA | 168 mm | |
ABS® skaftdiameter Ds | 63 mm | |
ISO-kod vändskär | SOEX 090408 32-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 206 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 235507 32 | |
Tillverkarens nummer | U14 03200 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft, 4×D, ⌀ DC m7: 32mm |
på begäran
I lager
5 styck i lager
5 276,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
7 235,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
5 213,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
8 981,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 5×D |
Invändig | ja | ja | ja | ja | ja |
ISO-kod vändskär | SOEX 090408 32-... | WOEX 05T304 | SOGX 110509 | SOMT110408 / XOMT110406 | SOGX 110509 |
Nominell⌀ D | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Effektiv längd L1 | 128 mm | 128 mm | 128 mm | 131 mm | 160 mm |
Utkragningslängd LA | 168 mm | 157 mm | 152 mm | 158 mm | 199 mm |