{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Drill | |
Nominell⌀ D | 37,5 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 152 mm | |
Utkragningslängd LA | 179 mm | |
Skaftdiameter Ds | 40 mm | |
Skaftlängd Ls | 68 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 130511 | |
Skruvsats förvändskär | 239700 20IP (6,3 Nm) | |
Vändskärssort för invändig bearbetning | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 234010 37,5 | |
EAN/GTIN | 4045197740748 | |
Tillverkarens nummer | 234010 37,5 |