{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Drill | |
Nominell⌀ D | 31 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 124 mm | |
för tumdiameter | 1 7/32 tum | |
Utkragningslängd LA | 148 mm | |
Skaftdiameter Ds | 40 mm | |
Skaftlängd Ls | 68 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 100408 | |
Skruvsats förvändskär | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Vändskärssort för invändig bearbetning | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 234010 31 | |
EAN/GTIN | 4045197740588 | |
Tillverkarens nummer | 234010 31 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Drill vändskärsborr kombiskaft 31 mm
på begäran
I lager
5 styck i lager
6 705,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
5 303,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
4 798,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 | 1 |
Invändig | ja | ja | ja |
ISO-kod vändskär | SOGX 100408 | WOEX 05T304 | SOMT110408 / XOMT110406 |
Nominell⌀ D | 31 | 31 | 31 |
Skruvsats förvändskär | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Effektiv längd L1 | 124 | 124 | 127 |
Utkragningslängd LA | 148 | 153 | 154 |