{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Drill | |
Nominell⌀ D | 27 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 108 mm | |
för tumdiameter | 1 1/16 tum | |
Utkragningslängd LA | 130 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 100408 | |
Skruvsats förvändskär | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Vändskärssort för invändig bearbetning | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 234010 27 | |
EAN/GTIN | 4045197740472 | |
Tillverkarens nummer | 234010 27 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill vändskärsborr kombiskaft 27 mm
på begäran
I lager
12 styck i lager
6 787,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
5 368,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
4 857,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 | 1 |
ISO-kod vändskär | SOGX 100408 | WOEX 05T304 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Nominell⌀ D | 27 | 27 | 27 |
Skaft | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Skruvsats förvändskär | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |
Utkragningslängd LA | 130 | 132 | 134 |