{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Drill | |
Nominell⌀ D | 34 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 102 mm | |
Utkragningslängd LA | 127 mm | |
Skaftdiameter Ds | 40 mm | |
Skaftlängd Ls | 68 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 110509 | |
Skruvsats förvändskär | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Vändskärssort för invändig bearbetning | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 234005 34 | |
EAN/GTIN | 4045197696786 | |
Tillverkarens nummer | 234005 34 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill vändskärsborr kombiskaft 34 mm
på begäran
I lager
5 styck i lager
5 723,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
4 676,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | kräver paketborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart |
ISO-kod vändskär | SOGX 110509 | SOMT110408 / XOMT110406 |
Skaftdiameter Ds | 40 mm | 32 mm |
Skruvsats förvändskär | 239700 15IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Effektiv längd L1 | 102 mm | 105 mm |
Utkragningslängd LA | 127 mm | 133 mm |