{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Drill | |
Nominell⌀ D | 22 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 44 mm | |
Utkragningslängd LA | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 070306 | |
Skruvsats förvändskär | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Vändskärssort för invändig bearbetning | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 234000 22 | |
EAN/GTIN | 4045197739711 | |
Tillverkarens nummer | 234000 22 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill vändskärsborr kombiskaft 22 mm
på begäran
I lager
12 styck i lager
4 639,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
3 806,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 |
Invändig | ja | ja |
ISO-kod vändskär | SOGX 070306 | SOMT070308 / XOMT070305 |
Nominell⌀ D | 22 | 22 |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftdiameter Ds | 25 | 25 |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |