{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Drill | |
Nominell⌀ D | 15 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 30 mm | |
för tumdiameter | 19/32 tum | |
Utkragningslängd LA | 44 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skaftlängd Ls | 50 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 050204 | |
Skruvsats förvändskär | 239700 5IP (0,38 Nm) | |
Vändskärssort för invändig bearbetning | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 234000 15 | |
EAN/GTIN | 4045197739070 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill vändskärsborr kombiskaft 15 mm
på begäran
I lager
17 styck i lager
4 185,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
3 416,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 |
ISO-kod vändskär | SOGX 050204 | SOMT05T204 / XOMT05T204 |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftdiameter Ds | 20 | 20 |
Skruvsats förvändskär | 239700 5IP (0,38 Nm) | 232980 1 (TX6;0,4Nm) |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
för tumdiameter | 19/32 | 19/32 |