{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Drill | |
Nominell⌀ D | 35 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 70 mm | |
för tumdiameter | 1 3/8 tum | |
Utkragningslängd LA | 96 mm | |
Skaftdiameter Ds | 40 mm | |
Skaftlängd Ls | 68 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 110509 | |
Skruvsats förvändskär | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Vändskärssort för invändig bearbetning | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 234000 35 | |
EAN/GTIN | 4045197739971 | |
Tillverkarens nummer | 234000 35 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill vändskärsborr kombiskaft 35 mm
på begäran
I lager
7 styck i lager
5 753,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
||
Drill depth for indexable insert drill up to | 2×D | 2×D |
ISO code indexable insert | SOGX 110509 | SOMT110408 / XOMT110406 |
Shank ⌀ Ds | 40 | 32 |
Shank length Ls | 68 | 60 |
Series | Power Drill | HOLEX Pro |
for inch ⌀ | 1 3/8 | 1 3/8 |
Overhang LA | 96 | 101 |