{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Drill | |
Nominell⌀ D | 38 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 76 mm | |
för tumdiameter | 1 1/2 tum | |
Utkragningslängd LA | 103 mm | |
Skaftdiameter Ds | 40 mm | |
Skaftlängd Ls | 68 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 130511 | |
Skruvsats förvändskär | 239700 20IP (6,3 Nm) | |
Vändskärssort för invändig bearbetning | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 234000 38 | |
EAN/GTIN | 4045197740038 | |
Tillverkarens nummer | 234000 38 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Drill vändskärsborr kombiskaft, 2×D, ⌀ DC: 38mm
på begäran
I lager
1 styck i lager
6 198,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
3 972,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
5 072,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 | 1 |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D | 2×D | 2×D |
ISO-kod vändskär | SOGX 130511 | WOEX 06T304 | SOMT13M510 / XOMT13M506 |
Skaftdiameter Ds | 40 mm | 32 mm | 40 mm |
Bearbetningsstrategi | HPC | MTC | HPC |
för tumdiameter | 1 1/2 tum | 1 1/2 tum | 1 1/2 tum |
Utkragningslängd LA | 103 mm | 115 mm | 111 mm |