{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ D | 14,2 mm | |
Sort | HB3040 | |
Skärmaterial | VHM | |
Spetsvinkel | 160 grad | |
för grundelement storlek | 14 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Borranvändning | Paketborrning | |
Semi Standard | ja | |
Antal skär Z | 2 | |
Antal byten/skär | 1 | |
Beläggning | TiAlN | |
Produktslag | Skärinsats för borrning |
Artikelnummer | 231645 14,2 | |
EAN/GTIN | 4062406162726 | |
Tillverkarens nummer | 231645 14,2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HiPer-Drill skärinsats M7 14,2 mm
på begäran
I lager
12 styck i lager
1 294,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
65 styck i lager
1 252,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
1 252,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ D | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
Antal byten/skär | 1 | 1 | 1 |
Sort | HB3040 | HB7530 | HB7630 |
Spetsvinkel | 160 | 135 | 135 |
för grundelement storlek | 14 | 14 | 14 |
Serie | HiPer-Drill | HiPer-Drill | HiPer-Drill |
Produktslag | Skärinsats för borrning | Skärinsats för borrning | Skärinsats för borrning |