{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HiPer-Drill | |
Utförande | 10×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 16 mm - 16,99 mm | |
Effektiv längd L1 | 170 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skaftlängd Ls | 50 mm | |
Spännskruv | 231999 8IP1 (1,2 Nm) | |
totallängd L | 246 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231617 16 | |
EAN/GTIN | 4045197868176 | |
Tillverkarens nummer | 231617 16 |