{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HiPer-Drill | |
Utförande | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 25 mm - 25,99 mm | |
Effektiv längd L1 | 130 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
Spännskruv | 231999 15IP (5,0 Nm) | |
totallängd L | 227 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231610 25 | |
EAN/GTIN | 4045197603081 | |
Tillverkarens nummer | 231610 25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HiPer-Drill grundelement 25 mm
på begäran
I lager
22 styck i lager
6 629,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
57 styck i lager
6 137,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
6 755,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 25 ;25,99 | 25 ;35 | 25 ;35 |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 5×D | 5×D | 5×D |
Invändig | ja | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekona |
Effektiv längd L1 | 130 | 187,3 | 187,3 |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |