{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HiPer-Drill | |
Utförande | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 36 mm - 36,99 mm | |
Effektiv längd L1 | 111 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
Spännskruv | 231999 20IP1 (7,5 Nm) | |
totallängd L | 222 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231605 36 | |
EAN/GTIN | 4045197725967 | |
Tillverkarens nummer | 231605 36 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HiPer-Drill grundelement 36 mm
på begäran
I lager
10 styck i lager
8 725,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
5 493,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
5 366,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 36 ;36,99 | 36 ;47 | 36 ;47 |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 3×D | 3×D | 3×D |
Invändig | ja | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekona |
Effektiv längd L1 | 111 | 120,7 | 120,6 |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |