HiPer-Drill grundelement 11,5 mm

Art-nr: 231605 11,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Utförande: 3×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Borranvändning: kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart
  • Antal skär Z: 2
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie HiPer-Drill
    Utförande 3×D
    Skaft ISO 9766
    Borranvändning kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart
    Antal skär Z 2
    Invändig ja
    Diameterområde Dc 11,5 mm - 11,99 mm
    Effektiv längd L1 36 mm
    Skaftdiameter Ds 16 mm
    Skaftlängd Ls 48 mm
    Spännskruv 231999 6IP (0,4 Nm)
    totallängd L 105 mm
    Produktslag Vändskärsborrar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 231605 11,5
    EAN/GTIN 4045197716132
    Tillverkarens nummer 231605 11,5

    Benämning

    Utförande:

    • Mycket höga matningar och maximala prestanda genom optimalt avstämda geometrier och material.
    • Exakt positionering av skäret genom det prismatiska plattsätet och den säkra fastspänningen genom det centriska hålet.
    • Hög rundgångsnoggrannhet i monterat tillstånd. (För hål upp till noggrannhet IT9)
    • Skaftstöd för optimal stabilitet under användningen.
    Tillverkas via 3-D utskrift.

    Användningsdata:

    Fast och roterande användning. För hål upp till noggrannhet IT9.

    Anmärkning:

    Byt spännskruven vid var femte skärinsatsbyte.
    Fler dimensioner upp till ⌀ 50,99 mm kan levereras på förfrågan.
    Spänns upp i hydraulchuck (t.ex. nr 302026  storlek 20) för bästa rundgångsnoggrannhet.
    För bästa stabilitet ska borren alltid spännas in så kort som möjligt.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen