HiPer-Drill grundelement, 3×D, ⌀ DC: 47mm

Art-nr.: 231605 47
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Utförande: 3×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Borranvändning: kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart
  • Antal skär Z: 1
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HiPer-Drill
Utförande 3×D
Skaft ISO 9766
Borranvändning kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart
Antal skär Z 1
Invändig ja
Diameterområde Dc 47 mm - 48,99 mm
Effektiv längd L1 147 mm
Skaftdiameter Ds 40 mm
Skaftlängd Ls 70 mm
Spännskruv 231999 25IP1
totallängd L 284 mm
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 231605 47
EAN/GTIN 4062406641436
Tillverkarens nummer 231605 47

Benämning

Utförande:

  • Mycket höga matningar och maximala prestanda genom optimalt avstämda geometrier och material.
  • Exakt positionering av skäret genom det prismatiska plattsätet och den säkra fastspänningen genom det centriska hålet.
  • Hög rundgångsnoggrannhet i monterat tillstånd. (För hål upp till noggrannhet IT9)
  • Skaftstöd för optimal stabilitet under användningen.

Användningsdata:

Fast och roterande användning. För hål upp till noggrannhet IT9.

Anmärkning:

Byt spännskruven vid var femte skärinsatsbyte.
Fler dimensioner upp till ⌀ 50,99 mm kan levereras på förfrågan.
Spänns upp i hydraulchuck (t.ex. nr 302026  storlek 20) för bästa rundgångsnoggrannhet.
För bästa stabilitet ska borren alltid spännas in så kort som möjligt.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen