HiPer-Drill grundelement 26 mm

Art-nr: 231600 26
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Utförande: 1,5×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Borranvändning: kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart
  • Antal skär Z: 2
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HiPer-Drill
Utförande 1,5×D
Skaft ISO 9766
Borranvändning kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart
Antal skär Z 2
Invändig ja
Diameterområde Dc 26 mm - 26,99 mm
Effektiv längd L1 41 mm
Skaftdiameter Ds 32 mm
Skaftlängd Ls 60 mm
Spännskruv 231999 15IP (5,0 Nm)
totallängd L 139 mm
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 231600 26
EAN/GTIN 4045197602657
Tillverkarens nummer 231600 26

Benämning

Utförande:

  • Mycket höga matningar och maximala prestanda genom optimalt avstämda geometrier och material.
  • Exakt positionering av skäret genom det prismatiska plattsätet och den säkra fastspänningen genom det centriska hålet.
  • Hög rundgångsnoggrannhet i monterat tillstånd. (För hål upp till noggrannhet IT9)
  • Skaftstöd för optimal stabilitet under användningen.

Användningsdata:

Fast och roterande användning. För hål upp till noggrannhet IT9.

Anmärkning:

Byt spännskruven vid var femte skärinsatsbyte.
Fler dimensioner upp till ⌀ 50,99 mm kan levereras på förfrågan.
Spänns upp i hydraulchuck (t.ex. nr 302026  storlek 20) för bästa rundgångsnoggrannhet.
För bästa stabilitet ska borren alltid spännas in så kort som möjligt.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen