{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HiPer-Drill | |
Utförande | 1,5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 18 mm - 18,99 mm | |
Effektiv längd L1 | 29 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
Spännskruv | 231999 8IP1 (1,2 Nm) | |
totallängd L | 114 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231600 18 | |
EAN/GTIN | 4045197602572 | |
Tillverkarens nummer | 231600 18 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HiPer-Drill grundelement 18 mm
på begäran
I lager
9 styck i lager
3 535,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
3 497,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 18 ;18,99 | 18 ;24 |
Antal skär Z | 2 | 2 |
Invändig | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftdiameter Ds | 25 | 25 |
Effektiv längd L1 | 29 | 36 |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |