Högmatningsfräs MFH Harrier 50/3 mm

Art-nr: 222050 50/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 50 mm
Antal skär Z 3
Skaftutförande  Cylindriskt skaft
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
⌀ D3 26 mm
maximalt sågdjup ap max 2 mm
maximalt skärdjup ap max vid LD-geometri 5 mm
Utkragningslängd L1 50 mm
totallängd Ltot 150 mm
Skaftdiameter Ds h6 42 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 76 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 98 mm
Rampningsvinkel αmax 0,83 grad
Rampningslängd L för αmax 25 mm
Passande vändskär SOMT..
Vändskärsstorlek 14
Vändskärsskruv 229719 (20IP; 4,5 Nm)
Inställningsvinkel κ 10 grad
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 222050 50/3
EAN/GTIN 4960664712588
Tillverkarens nummer THN07618

Benämning

Beskrivning:

Högmatningsfräsen MFH Harrier möjliggör korta bearbetningstider tack vare höga matningsvärden med stora skärdjup. Kombinationen av konvexa eggar och spånvinkeln minskar skärkraften och minimerar vibrationstendenserna.

Användningsdata:

För högre produktivitet vid plan-, ur- och spårfräsning. Stora utkragningslängder vid rampning är inget problem tack vare den låga skärkraften.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen