SOMT....20ER-GM 14

Art-nr: 222076 14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
63 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär SOMT140520-ER-GM
    Typ S
    Hörnradie 2 mm
    Sort CA6535
    Skärmaterial VHM
    Programmeringsradie vid ap max 3,5 mm
    Matning fz per tand 0,5 − 1,2 mm
    Antal byten/skär 4
    Vändskärsstorlek 14
    skärtjocklek E 5,56 mm
    Produktslag Vändskär för fräsning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 222076 14
    EAN/GTIN 4960664708291
    Tillverkarens nummer TMA05627

    Användningstabell

    Inconel
    S
    30
    vått maximal
     
    torrt
     
    Luft
     

    Benämning

    Utförande:

    Vändskär med fyra skär och konvexa eggar för låga skärkrafter.

    Användningsdata:

    GM-geometrin är förstahandsvalet för allmän bearbetning.

    Anmärkning:

    Riktvärden för ae = 0,3×D.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen